アルミシート 断熱のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
194件の「アルミシート 断熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミシート ロール」、「アルミ プチプチ」、「アルミシート」などの商品も取り扱っております。
冷熱遮断アルミシート ボウエキ(BOUEKI)ランキング1位
厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。 車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。仕様ホルマリン検査書あり材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート寸法(mm)900×1500×1シルバーアズワン品番7-3771-01
1個
569税込626
当日出荷

スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセルランキング2位
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)ランキング3位
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
1枚
9,298税込10,228
当日出荷

ワイズ アルミ保温シート L ワイズランキング4位
使用場所浴室材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン幅(cm)120長さ(cm)70高さ(cm)0.4
1枚
599税込659
当日出荷

断熱トラックシート(アルミ蒸着) 日本マタイランキング5位
国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別平張材質ポリエチレン+アルミ蒸着シートRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

遮光や断熱、保冷、保温可能な養生プチシート。保温材と緩衝材が一緒になりました。
用途包装緩衝材、保温材に適します。災害時の避難場所での床養生・保温材としても。
1本
2,798税込3,078
翌々日出荷

キャンプ・レジャーの定番品。クッション性抜群の8mm厚。断熱性に優れ、湿気を遮断。収納に便利なゴムベルト付き。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー材質本体:アルミ蒸着フィルム・発泡PE(8mm)、ベルト:ポリエステル耐熱温度(℃)70
1枚
3,298税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)5熱伝導率(W/mk)0.023質量(kg/m2)0.3
1巻
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材タイプアルミ蒸着タイプ幅(m)0.9長さ(m)1.1質量(g)118トラスコ品番494-8751材質ポリエチレン+アルミ厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷

超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材厚さ(mm)4
1巻ほか
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,033税込2,236
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
1個
21,780税込23,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに材質基材:ポリエステル基布厚さ(mm)0.38シルバータイプ帆布遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)耐寒温度(℃)-15熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508熱伝導率(W/mk)λ=0.026524材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)約12
1枚
19,980税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスコ品番EA915CE-27材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)1.0×2.0
1個
2,130税込2,343
当日出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998税込6,598
当日出荷

毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。 雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル厚さ(mm)0.012質量(g)50寸法(縦×横)(mm)2130×1320TKG品番9-2609-1101TKG品番(2017)6-2398-0601
1個
349税込384
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
1枚ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
1枚ほか
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
1枚
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)